626081
Válvula reductora hidráulica de acción inversa XCG 03 3F 30 - Accionamiento piloto, 14gpm máx. Caudal, n.o de puertos:4
Artículo MI #00397181
No. Fabricante 626081
Precio2,444.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula reductora hidráulica de acción inversa XCG 03 3F 30 - Accionamiento piloto, 14gpm máx. Caudal, n.o de puertos:4
Artículo MI #00397181
No. Fabricante 626081
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
Su precio$2,444.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XCG 03 3F 30

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    14 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    3000 psi
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Tipo de montaje
    Subplaca montada
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Longitud total
    142.2 mm
  • Ancho general
    68.1 mm
  • Material del sello
    Nitrilo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo