626090
Válvula de alivio de control de presión, montada en línea, tamaño de válvula y capacidad de caudal nominal (GPM): Size-03; hasta 14 (53 l/min.), tamaño de puerto: NPT de 3/8 pulg., opciones: comprobación de caudal libre inverso
Artículo MI #00397199
No. Fabricante 626090
Precio2,745.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de alivio de control de presión, montada en línea, tamaño de válvula y capacidad de caudal nominal (GPM): Size-03; hasta 14 (53 l/min.), tamaño de puerto: NPT de 3/8 pulg., opciones: comprobación de caudal libre inverso
Artículo MI #00397199
No. Fabricante 626090
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
Precio2,745.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XCT 03 3F 30
  • Se utiliza para reducir la presión del sistema a una presión de salida reducida constante independientemente de las fluctuaciones en el sistema principal por encima de la presión seleccionada
  • Los modelos XCT tienen una válvula de retención integral que permite el flujo libre desde la conexión de salida a la conexión de entrada
  • Sellos Buna-N

Especificaciones

  • Caudal máximo
    14 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo