Descripción general
Descripción del fabricante
XG 03 1B 30
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónReversible
- Caudal máximo7 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento específica del puerto1000 psi
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Tipo de montajeSubplaca montada
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Longitud total142.2 mm
- Ancho general68.1 mm
- Material del selloNitrilo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature