Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónReversible
- Caudal máximo30 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento específica del puerto2000 psi
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Tipo de montajeSubplaca montada
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Longitud total176.5 mm
- Ancho general79.2 mm
- Material del selloNitrilo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación