XGL-03-B-10
Válvula reductora hidráulica reversible XGL 03 B 10 - Accionamiento piloto, 8gpm máx. Caudal, tipo de acción: reversible
Artículo MI #00397327
No. Fabricante XGL-03-B-10
Precio3,131.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula reductora hidráulica reversible XGL 03 B 10 - Accionamiento piloto, 8gpm máx. Caudal, tipo de acción: reversible
Artículo MI #00397327
No. Fabricante XGL-03-B-10
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
Precio3,131.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XGL 03 B 10
  • El funcionamiento de estas válvulas reductoras es tal que la presión de salida reducida permanece constante independientemente de la variación de la presión de entrada por encima del ajuste de presión seleccionado
  • Se permite el flujo libre inverso, siempre que la presión en el puerto de presión reducida no supere el ajuste de presión reducida de la válvula

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    8 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    1000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca montada
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Longitud total
    147.6 mm
  • Ancho general
    69.5 mm
  • Material del sello
    Nitrilo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo