XT 03 2B  30
626084 Válvula reductora hidráulica -
Artículo MI #00397345
No. Fabricante XT 03 2B 30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
626084 Válvula reductora hidráulica -
Artículo MI #00397345
No. Fabricante XT 03 2B 30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
XT 03 2B 30

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    7 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    2000 psi
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Tipo de montaje
    Línea sin brida
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Longitud total
    142.2 mm
  • Ancho general
    68.1 mm
  • Material del sello
    Nitrilo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo