XT-06-2F-30
Válvula reductora hidráulica de acción inversa XT 06 2F 30 - Accionamiento piloto, 30gpm máx. Caudal, n.o de puertos:4
Artículo MI #00397371
No. Fabricante XT-06-2F-30
Precio2,287.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula reductora hidráulica de acción inversa XT 06 2F 30 - Accionamiento piloto, 30gpm máx. Caudal, n.o de puertos:4
Artículo MI #00397371
No. Fabricante XT-06-2F-30
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
Su precio$2,287.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XT 06 2F 30

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    2000 psi
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Tipo de montaje
    Línea sin brida
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Longitud total
    176.5 mm
  • Ancho general
    79.2 mm
  • Material del sello
    Nitrilo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo