Descripción general
- Estas válvulas reductoras de presión mantienen un nivel reducido de presión de salida independientemente de las variaciones en la presión de entrada por encima del ajuste de presión de la válvula
- Las válvulas también permiten el flujo libre inverso a presiones por debajo del ajuste de la válvula
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónReversible
- Caudal máximo30 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento específica del puerto3000 psi
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Tipo de montajeLínea sin brida
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Longitud total176.5 mm
- Ancho general79.2 mm
- Material del selloNitrilo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación