XT 10 1F  30
629022 Válvula reductora hidráulica -
Artículo MI #00397377
No. Fabricante XT 10 1F 30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
629022 Válvula reductora hidráulica -
Artículo MI #00397377
No. Fabricante XT 10 1F 30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
XT 10 1F 30

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    75 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    1000 psi
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Tipo de montaje
    Línea sin brida
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Longitud total
    211.3 mm
  • Ancho general
    100.1 mm
  • Material del sello
    Nitrilo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo