Motion
02-137206-3
02-137206-3
Artículo MI #00397629
No. Fabricante 02-137206-3
Precio5,297.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137206-3
Artículo MI #00397629
No. Fabricante 02-137206-3
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
Precio5,297.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2520V21A11 1CC22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Doble
  • Serie
    2520V
  • Desplazamiento
    36.1 cm3/r, 67.2 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    2-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en AAG
  • Caudal máximo
    121.23383808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    45° En sentido horario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    250 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo