Descripción general
- Innovador diseño de cartucho interno
- Reduce el ruido
- Excelente eficiencia volumétrica
Especificaciones
- Tipo de bomba de paletaDoble
- Serie3525V
- Desplazamiento55.7 cm3/r, 80.3 cm3/r
- Tamaño del puerto de entrada3 en AAG
- Tamaño del puerto de salida1-1/4 en AAG
- Caudal máximo25 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de montajeBrida
- RPM Máx.1800 rpm
- Material del selloNitrilo
- Orientación del puerto135° en sentido antihorario
- Temperatura máxima de funcionamiento210 °F
- Par continuo máximo400 N-m
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación