02-137334-3
02-137334-3
Artículo MI #00397937
No. Fabricante 02-137334-3
Precio5,517.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137334-3
Artículo MI #00397937
No. Fabricante 02-137334-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,517.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3525V38A21 1CC22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Doble
  • Serie
    3525V
  • Desplazamiento
    121.3 cm3/r, 67.2 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    3 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en AAG
  • Caudal máximo
    121.23383808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    45° En sentido horario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    400 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo