02-137365-1
02-137365-1
Artículo MI #00397969
No. Fabricante 02-137365-1
Precio10,077.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137365-1
Artículo MI #00397969
No. Fabricante 02-137365-1
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
Precio10,077.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4520V42A8 1AA22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Doble
  • Serie
    4520V
  • Desplazamiento
    137.7 cm3/r, 27.86 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    3-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG
  • Caudal máximo
    121.23383808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de eje
    Dia 22.2 con llave recta[.875] Con 0,625-18 Unf Thd; extensión del eje 61.98[2.44]
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    135° en sentido antihorario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    400 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo