02-137483-3
02-137483-3
Artículo MI #00398498
No. Fabricante 02-137483-3
Precio7,891.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137483-3
Artículo MI #00398498
No. Fabricante 02-137483-3
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
Precio7,891.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4535V60A38 1CC 22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Doble
  • Serie
    VQ
  • Desplazamiento
    121.3 cm3/r, 193.4 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    4 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG
  • Caudal máximo
    121.23383808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    400 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo