Motion
DG4V  3S  0B M FPA5WL  B5 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 0B M FPA5WL B5 60

02-110188 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 10.5 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00398698
No. Fabricante DG4V 3S 0B M FPA5WL B5 60
Precio697.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 0B M FPA5WL B5 60

02-110188 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 10.5 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00398698
No. Fabricante DG4V 3S 0B M FPA5WL B5 60
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
Precio697.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3S 0B M FPA5WL B5 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    10.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro abierto
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Caja de conducto de rosca NPT de 1/2"
  • Tipo de conector eléctrico
    5-Pin
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    94 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Longitud total
    146.5 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    02-101731 Bobina de plomo flotante, 02-126783 Receptáculo macho, 507334 Cuerpo, 617121 Carrete, 694274 Perilla, 858996 Kit de juntas, 890246 Tubo central S/A, 890341 Caja de terminales, Kit de accesorios de carrete 893240 (el carrete no está incluido en el kit y debe pedirse por separado, Incluido con tubo central 890246 S/A, Incluido con el kit de accesorios de carrete 893240 , Kit de interruptor de final de carrera - 892951 (contiene todas las piezas menores para el servicio del interruptor de final de carrera), Kit de accesorios de caja de terminales - 893236 (contiene todas las piezas para caja de montaje), Kit de regleta de terminales (bloque) - 890345 (incluye todos los accesorios de conexión), Con juego de uso instalado de regleta de terminales - 893234, Sin juego de uso de regleta de terminales instalado - 893229
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo