Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide operado
- Especificación de rendimientoRendimiento estándar
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo1.41 cfm
- Presión máxima de funcionamiento5076 psi
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Tipo de carreteExtremo del puerto
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte de extremo a centro
- Conexión eléctricaFlying Lead Coil NFPA 5-Pin Connector with 1/2 In. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Tipo de conector eléctricoFlying Lead Coil NFPA 5-Pin Connector with 1/2 In. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Número de diseño60
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Altura total3.57 pulg.
- Ancho general1.80 pulg.
- Longitud total5.75 pulg.
- Material del cuerpoHierro gris
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG4V-3 60
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación