Motion
DG4V  3S  2N M FW B5 60  EN21

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21

02-135346 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 10.5 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399143
No. Fabricante DG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21
Precio816.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21

02-135346 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 10.5 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399143
No. Fabricante DG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21
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
Precio816.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21
  • Capacidades de alta presión y flujo, gracias a características de diseño especiales
  • Caída de presión mínima, es decir, 2.5 bar (36 psi) a 30 l/min (7.9 gpm EE. UU.)
  • Alta fiabilidad
  • Sello de anulación manual a prueba de arañazos
  • Conexiones eléctricas
  • Facilidad de mantenimiento
  • Supresión de sobretensiones para válvulas de CC
  • Solo clientes potenciales voladores
  • Tipo de carrete (posición central): centro cerrado a todos los puertos
  • Válvula: inducido húmedo de cuatro vías

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    10.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte detenido
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Caja de conducto de rosca NPT de 1/2"
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    94 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    Cuerpo 507334 , Kit de sello 858996 , Caja de terminales 890341 , Kit de interruptor de final de carrera - 892951 (Contiene todas las piezas menores para el interruptor de final de carrera de servicio)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo