Motion
DG4V  3S  2N M FPBW B5 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2N M FPBW B5 60

02-110008 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 10.5 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399156
No. Fabricante DG4V 3S 2N M FPBW B5 60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2N M FPBW B5 60

02-110008 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 10.5 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399156
No. Fabricante DG4V 3S 2N M FPBW B5 60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3S 2N M FPBW B5 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    10.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte detenido
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Caja de conducto de rosca NPT de 1/2"
  • Tipo de conector eléctrico
    Receptáculo macho y hembra Instaplug
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    94 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    02-101731 Bobina de conductor flotante, 507334 Cuerpo, 617126 Bobina, 694274 Perilla, Kit de sello 858996 , 890246 Tubos centrales S/A, 890341 Caja de terminales, 893237 (Pb) Kit de conexión Insta, 893242 Kit de accesorios de carrete (Bobina no incluida en el kit y debe pedirse por separado, incluida con 890246 Tubos centrales S/A, incluida con el kit de accesorios de carrete 893242 , Kit de interruptor límite - 892951 (contiene todas las piezas menores para el mantenimiento del interruptor límite de carrera), Kit de accesorios de caja de terminales - 893236 (contiene todas las piezas para la caja de montaje), Kit de tira de terminales (Bloqueque incluye todos los accesorios de fijación) - 890345 (incluye todos los accesorios de conexión)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo