Motion
DG4V-3S-2F-M-U-B5-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-2F-M-U-B5-60

02-311373 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399180
No. Fabricante DG4V-3S-2F-M-U-B5-60
Precio474.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-2F-M-U-B5-60

02-311373 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399180
No. Fabricante DG4V-3S-2F-M-U-B5-60
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
Precio474.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3S 2F M U B5 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte al centro
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Número de diseño
    60
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    3.42 pulg.
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Longitud total
    5.75 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo