Motion
DG4V  3 2A M FPA3 WL B6 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 2A M FPA3 WL B6 60

02-147429 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 21 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399183
No. Fabricante DG4V 3 2A M FPA3 WL B6 60
Precio650.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 2A M FPA3 WL B6 60

02-147429 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 21 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399183
No. Fabricante DG4V 3 2A M FPA3 WL B6 60
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
Su precio$650.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3 2A M FPA3 WL B6 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Caja de conducto de rosca NPT de 1/2"
  • Tipo de conector eléctrico
    3-Pin
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    94 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    02-126782 Receptáculo macho, 507334 Cuerpo, 508111 Tubo central S/A, 508113 Perilla, 508169 Bobina de plomo flotante, 617120 Carrete, 858996 Kit de juntas, 890341 Caja de terminales, Kit de accesorios de carrete 893238 (el carrete no está incluido en el kit y debe pedirse por separado, Incluido con tubo central 508111 S/A, Incluido con el kit de accesorios de carrete 893238 , Kit de interruptor de final de carrera - 892951 (contiene todas las piezas menores para el mantenimiento del interruptor de final de carrera), Kit de accesorios para caja de terminales - 893236 (contiene todas las piezas para caja de montaje), Kit de regleta de terminales (bloque) - 890345 (incluye todos los accesorios de fijación), Con juego de uso de regleta de terminales instalado - 893234, Sin juego de uso de regleta de terminales instalado - 893229
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo