Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Especificación de rendimientoRendimiento estándar
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo1.41 cfm
- Presión máxima de funcionamiento5076 psi
- Voltaje de bobina24 V CC
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
- Conexión eléctricaBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación