Motion
DG4V  3S  3C M U D5 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 3C M U D5 60

02-109958 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 10.5 gpm flujo máx., bobina de 220 V CA (50 Hz) / 240 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399262
No. Fabricante DG4V 3S 3C M U D5 60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 3C M U D5 60

02-109958 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 10.5 gpm flujo máx., bobina de 220 V CA (50 Hz) / 240 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00399262
No. Fabricante DG4V 3S 3C M U D5 60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3S 3C M U D5 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    10.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    220 V ac (50 Hz) / 240 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    P & B Cerrado, A a T
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400 (DIN 43650)
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    87 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    Bobina DIN 02-101728 , cuerpo 507731 , carrete 617124 , perilla 694274 , kit de sello 858995 , S/A de tubo central 890246 , kit de accesorios de carrete 893240 (bobina no incluida en el kit y debe pedirse por separado, incluida con S/A de tubo central 890246 , incluida con el kit de accesorios de carrete 893240
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo