Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Especificación de rendimientoRendimiento estándar
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo10.5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5075 psi
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Tipo de carreteCentro cerrado (solo P)
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
- Dirección del flujo4-Way
- Conexión eléctricaMontaje ISO 4400 (DIN 43650)
- Tipo de conector eléctricoConector ISO 4400 (Din 43650)
- Número de diseño60 (Básico)
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Temperatura ambiente máx.+158 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Altura total87 mm
- Ancho general48 mm
- Longitud total200 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatiblesBobina DIN 02-101726 , cuerpo 507731 , perilla 694274 , kit de sellado 858995 , bobina 890188 , tubo central 890246 S/A, kit de accesorios de bobina 893240 (bobina no incluida en el kit y debe pedirse por separado, incluida con tubo central 890246 S/A, incluida con kit de accesorios de bobina 893240
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG4V-3 60
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación