Motion
DG4V3-6A-M-U-HL7-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3-6A-M-U-HL7-60

02-139001 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, flujo máx. de 21 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #00399328
No. Fabricante DG4V3-6A-M-U-HL7-60
Price$465.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3-6A-M-U-HL7-60

02-139001 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, flujo máx. de 21 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #00399328
No. Fabricante DG4V3-6A-M-U-HL7-60
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
Su precio$465.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V3-6A-M-U-HL7-60 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (solo P)
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400 (DIN 43650)
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Altura total
    87 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Longitud total
    220 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    Cuerpo 507731 , Bobina DIN 507852 , Perilla 508113 , Tubo central 508124 S/A, Kit de sello 858995 , Bobina 890188 , Kit de accesorios de carrete 893239 (Bobina no incluida en el kit y debe pedirse por separado, Incluido con Tubo central 508124 S/A, Incluido con Kit de accesorios de carrete 893239
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo