Descripción general
Descripción del fabricante
DG4V 3S 6N M FPA5WL B5 60
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Especificación de rendimientoRendimiento estándar
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo10.5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5075 psi
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Tipo de carreteCentro cerrado (solo P)
- Disposición del resorte del carreteSin resorte detenido
- Dirección del flujo4-Way
- Conexión eléctricaCaja de conducto de rosca NPT de 1/2"
- Tipo de conector eléctrico5-Pin
- Tipo de carcasa de cableadoRosca NPT de 1/2"
- Número de diseño60 (Básico)
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Temperatura ambiente máx.+158 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Altura total94 mm
- Ancho general50 mm
- Longitud total200 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatibles02-101731 Bobina de plomo flotante, 02-126783 Receptáculo macho, 507334 Cuerpo, 617341 Carrete, 694274 Perilla, 858996 Kit de juntas, 890246 Tubo central S/A, 890341 Caja de terminales, Kit de accesorios de carrete 893242 (el carrete no está incluido en el kit y debe pedirse por separado, Incluido con tubo central 890246 S/A, Incluido con el kit de accesorios de carrete 893242 , Kit de interruptor de final de carrera - 892951 (contiene todas las piezas menores para el servicio del interruptor de final de carrera), Kit de accesorios de caja de terminales - 893236 (contiene todas las piezas para caja de montaje), Kit de regleta de terminales (bloque) - 890345 (incluye todos los accesorios de conexión), Con juego de uso instalado de regleta de terminales - 893234, Sin juego de uso de regleta de terminales instalado - 893229
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG4V-3 60
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature