Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo10.5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5075 psi
- Voltaje de bobina24 V CC
- Tipo de carreteAbrir puerto P a puertos A y B, puerto T cerrado
- Disposición del resorte del carreteSolenoide único, desplazamiento de resorte, de extremo a extremo
- Conexión eléctricaBobinas Din 43650 sin enchufe eléctrico no rectificadas
- Clasificación de presión del puerto T1500 psi
- Temperatura ambiente máx.5075
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación