DG4V-3S-8B-V-M-FW-H5-61

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-8B-V-M-FW-H5-61

02-145694 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., bobina de 24 V CC
Artículo MI #00399654
No. Fabricante DG4V-3S-8B-V-M-FW-H5-61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-8B-V-M-FW-H5-61

02-145694 Válvula de control direccional - D03 Válvula, 40 L/min Caudal máx., bobina de 24 V CC
Artículo MI #00399654
No. Fabricante DG4V-3S-8B-V-M-FW-H5-61
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3S 8B V M FW H5 61 VÁLVULA

Especificaciones

  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte de extremo a centro
  • Conexión eléctrica
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo