02-309939
02-309939 Válvula de alivio para montaje en brida hidráulica -
Artículo MI #00400948
No. Fabricante 02-309939
Precio3,561.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-309939 Válvula de alivio para montaje en brida hidráulica -
Artículo MI #00400948
No. Fabricante 02-309939
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
Su precio$3,561.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CPF2S 10 F W 3S M FW B5 20
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CPF2S-10 20
  • Rango de presión ajustable
    Máximo de 3000 psi;207 bar
  • Tipo de válvula
    Brida de válvula de alivio montada
  • Accionamiento
    Manual
  • Material del sello
    Buna-N
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 Brida SAE (código 61)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    6.58 pulg.
  • Longitud total
    7.42 pulg.
  • Ancho general
    6.57 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo