Descripción general
Descripción del fabricante
CM11N02 B 21
Especificaciones
- AccionamientoPalanca
- Caudal máximo30 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- Altura total203.2 mm
- Longitud total186.1 mm
- Ancho general129 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite sintético
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/16-12 UNF-2B (Entrada/Descarga)
- Tamaño/tipo del puerto 27/8-14 UNV-2B (cilindro)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación