CM11N02 DL 21

VICKERS BY DANFOSS
CM11N02 DL 21

288987 Válvula sándwich de control de flujo hidráulico -
Artículo MI #00402054
No. Fabricante CM11N02 DL 21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
CM11N02 DL 21

288987 Válvula sándwich de control de flujo hidráulico -
Artículo MI #00402054
No. Fabricante CM11N02 DL 21
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CM11N02 DL 21

Especificaciones

  • Accionamiento
    Palanca
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • Altura total
    203.2 mm
  • Longitud total
    186.1 mm
  • Ancho general
    129 mm
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite sintético
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/16-12 UNF-2B (Entrada/Descarga)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    7/8-14 UNV-2B (cilindro)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo