Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- Tamaño de la válvulaD02
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1450 psi
- Voltaje de bobina110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
- Tipo de carreteExtremo del puerto B
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte de extremo a extremo
- Conexión eléctricaCaja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
- Tipo de conector eléctricoBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Número de diseño20
- Clasificación de presión del puerto T100 bar
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Material del selloNitrilo
- Temperatura mínima de funcionamiento-18 °C
- Altura total6.32 pulg.
- Ancho general2.63 pulg.
- Longitud total5.75 pulg.
- Material del cuerpoHierro gris
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG5S4-02 20
- Tamaño (ISO-4401)D02
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación