DG5S4 022C T M F W B5 20

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4 022C T M F W B5 20

02-134753 Válvula de control direccional - Accionamiento hidráulico, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #00402369
No. Fabricante DG5S4 022C T M F W B5 20
Precio2,388.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4 022C T M F W B5 20

02-134753 Válvula de control direccional - Accionamiento hidráulico, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #00402369
No. Fabricante DG5S4 022C T M F W B5 20
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
Precio2,388.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5S4 022C T M F W B5 20
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tamaño de la válvula
    D02
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1450 psi
  • Voltaje de bobina
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Conexión eléctrica
    Caja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Número de diseño
    20
  • Clasificación de presión del puerto T
    100 bar
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -18 °C
  • Altura total
    6.32 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Longitud total
    7.87 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG5S4-02 20
  • Tamaño (ISO-4401)
    D02
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo