Descripción general
Especificaciones
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Material del sello del cuerpoViton®
- Material de la junta tóricaViton®
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Longitud total2.62 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
- Altura total1.75 pulg.
- AplicaciónLa válvula de lanzadera de bola se utiliza en un sistema para seleccionar la mayor de las dos presiones para uso piloto. Se pueden utilizar todos los fluidos hidráulicos de uso común.
- Peso1.12 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación