Motion
DS8P1 06 65 11

VICKERS BY DANFOSS
DS8P1 06 65 11

Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 65 psi, Caudal máx. de 20 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00403560
No. Fabricante DS8P1 06 65 11
Precio238.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DS8P1 06 65 11

Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 65 psi, Caudal máx. de 20 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00403560
No. Fabricante DS8P1 06 65 11
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
Su precio$238.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS8P1 06 65 11
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    65 psi
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    104 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    150 sus
  • Ancho general
    38.1 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo