Motion
3025058
3025058 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #00403586
No. Fabricante 3025058
Precio6,404.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3025058 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #00403586
No. Fabricante 3025058
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
Precio6,404.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EHST 3 BIE 40

Especificaciones

  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Caudal máximo
    0.65 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1305 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    121 mm
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Longitud total
    146 mm
  • Ancho general
    80 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo