Motion
V10 1P1S 1A20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P1S 1A20

382245-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00403711
No. Fabricante V10 1P1S 1A20
Precio742.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P1S 1A20

382245-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00403711
No. Fabricante V10 1P1S 1A20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$742.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
V10 1P1S 1A20

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    V10
  • Desplazamiento
    53.7 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.
  • Caudal máximo
    3.6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo