Motion
V10 1P2P 1C20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P2P 1C20

382075-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00403718
No. Fabricante V10 1P2P 1C20
Precio998.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P2P 1C20

382075-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00403718
No. Fabricante V10 1P2P 1C20
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
Precio998.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
V10 1P2P 1C20

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    V10
  • Desplazamiento
    107.3 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1/2 pulg.
  • Caudal máximo
    7.3 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo