Motion
V10 1P3P 1C20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P3P 1C20

382077-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00403723
No. Fabricante V10 1P3P 1C20
Precio872.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P3P 1C20

382077-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #00403723
No. Fabricante V10 1P3P 1C20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio872.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
V10 1P3P 1C20
  • Diseño con presión equilibrada
  • Reparable en campo
  • Capacidad de bomba doble
  • Presiones de hasta 3,000 psi
  • Capacidad de alta velocidad, hasta 4,800 rpm
  • Opciones de válvula de control de prioridad y flujo integradas
  • Todas las unidades 100 % probadas en fábrica
  • Montaje de brida de dos pernos SAE-A
  • Cubierta estándar
  • Eje de salida: Diámetro exterior 3/4 con chaveta recta
  • Conexión del puerto de entrada: 1” NPT
  • Conexión del puerto de salida: 1/2” NPT

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    V10
  • Desplazamiento
    160.6 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1/2 pulg.
  • Caudal máximo
    9.4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo