Descripción general
- Diseño con presión equilibrada
- Reparable en campo
- Capacidad de bomba doble
- Presiones de hasta 3,000 psi
- Capacidad de alta velocidad, hasta 4,800 rpm
- Opciones de válvula de control de prioridad y flujo integradas
- Todas las unidades 100 % probadas en fábrica
- Montaje de brida de dos pernos SAE-A
- Cubierta estándar
- Eje de salida: Diámetro exterior 3/4 con chaveta recta
- Conexión del puerto de entrada: 1” NPT
- Conexión del puerto de salida: 1/2” NPT
Especificaciones
- Tipo de bomba de paletaIndividual
- SerieV10
- Desplazamiento214.8 cm3/r
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1 pulg.
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1/2 pulg.
- Caudal máximo10.9 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de montajeBrida
- RPM Máx.3400 rpm
- Material del selloNitrilo
- Orientación del puertoEn línea
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F, 150 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación