F3 CG H06 FV 50

VICKERS BY DANFOSS
F3 CG H06 FV 50

675033 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00403892
No. Fabricante F3 CG H06 FV 50
Precio2,031.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
F3 CG H06 FV 50

675033 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00403892
No. Fabricante F3 CG H06 FV 50
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
Precio2,031.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3 CG H06 FV 50
  • Distintos rangos de presión disponibles

Especificaciones

  • Serie
    CG
  • Rango de presión ajustable
    1500-3000 psi;105-207 bar
  • Tipo de válvula
    Subplaca de válvula de alivio montada
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    90 gpm
  • Material del sello
    Viton
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño de la válvula
    3/4 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo