Motion
F3-DGPC-06-DADB-51

VICKERS BY DANFOSS
F3-DGPC-06-DADB-51

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Tamaño 08, Presión de fisuración de 30 psi, 60 gpm máx., (1.a función) Puerto de entrada A, (2.a función) Puerto de entrada B
Artículo MI #00404385
No. Fabricante F3-DGPC-06-DADB-51
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
F3-DGPC-06-DADB-51

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Tamaño 08, Presión de fisuración de 30 psi, 60 gpm máx., (1.a función) Puerto de entrada A, (2.a función) Puerto de entrada B
Artículo MI #00404385
No. Fabricante F3-DGPC-06-DADB-51
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3 DGPC 06 DADB 51
  • Módulos apilables
  • Diseñado para su uso con válvulas direccionales que tengan una interfaz NFPA-D08 (ISO-4401-08), como las válvulas direccionales Vickers DG5S-8

Especificaciones

  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto
  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto A
  • Presión de agrietamiento
    30 psi
  • Comprobar función de ubicación 2Nd
    Registro en el puerto B
  • Función de presión de agrietamiento 2Nd
    30 psi
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Viscosidad máxima
    100 sus
  • Relación de descompresión
    34.1:1
  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 08
  • Tamaño del módulo
    3/4 pulg.
  • Material del sello
    Viton®
  • Modelo
    591513
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo