Descripción general
- Módulos apilables
- Diseñado para su uso con válvulas direccionales que tengan una interfaz NFPA-D08 (ISO-4401-08), como las válvulas direccionales Vickers DG5S-8
Especificaciones
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención operada por piloto
- Comprobar ubicaciónRegistro en el puerto B
- Presión de agrietamiento30 psi
- Caudal máximo60 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Viscosidad máxima100 sus
- Relación de descompresión34.1:1
- Tamaño (ISO-4401)Talla 08
- Tamaño del módulo3/4 pulg.
- Material del selloViton®
- Modelo591515
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación