Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Especificación de rendimientoEstándar
- Tamaño de la válvulaD05
- Caudal máximo25 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- Voltaje de bobina120 V ac (60 Hz) / 110 V ac (50 Hz)
- Tipo de carreteCentro cerrado a todos los puertos
- Disposición del resorte del carreteSolenoide único, desplazamiento de resorte, de extremo a extremo
- Conexión eléctricaBobinas Din 43650 sin enchufe eléctrico no rectificadas
- Tipo de conector eléctricoConector ISO 4400 (Din 43650)
- Número de diseño60
- Clasificación de presión del puerto T1000 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Temperatura ambiente máx.3600
- Temperatura máxima de funcionamiento50 °C
- Material del selloViton
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °C
- Altura total3.85 pulg.
- Ancho general2.58 pulg.
- Longitud total6.84 pulg.
- Material del cuerpoHierro gris
- Compensación de fluidoÉster de fosfato
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG4S4-01 60
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación