F3-DG4S4-016C-H-60

VICKERS BY DANFOSS
F3-DG4S4-016C-H-60

02-126319 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 95 L/min Caudal máx., Bobina de 24 V CC
Artículo MI #00404680
No. Fabricante F3-DG4S4-016C-H-60
Precio1,651.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
F3-DG4S4-016C-H-60

02-126319 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 95 L/min Caudal máx., Bobina de 24 V CC
Artículo MI #00404680
No. Fabricante F3-DG4S4-016C-H-60
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
Precio1,651.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3 DG4S4 016C H 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    3.35 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5192 psi
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Conexión eléctrica
    Conductores libres de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
  • Número de diseño
    60
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Material del sello
    Viton®
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    68 °F
  • Altura total
    5.08 pulg.
  • Ancho general
    2.58 pulg.
  • Longitud total
    6.84 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Éster de fosfato
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo