393723-3
393723-3
Artículo MI #00404783
No. Fabricante 393723-3
Precio1,873.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
393723-3
Artículo MI #00404783
No. Fabricante 393723-3
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
Precio1,873.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
V20 1P12P 1C11
  • Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
  • Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
  • Amplia gama de desplazamientos disponibles

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    V20
  • Desplazamiento
    45.9 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.
  • Caudal máximo
    88.68784128 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2200 psi
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo