Descripción general
Descripción del fabricante
F3 V10 1P3P 1A20
Especificaciones
- Tipo de bomba de paletaIndividual
- SerieV10
- Desplazamiento160.6 cm3/r
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1 pulg.
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1/2 pulg.
- Caudal máximo9.4 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de montajeBrida
- RPM Máx.4000 rpm
- Orientación del puertoFrente
- Temperatura máxima de funcionamiento210 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature