Motion
407526-1
407526-1
Artículo MI #00406707
No. Fabricante 407526-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
407526-1
Artículo MI #00406707
No. Fabricante 407526-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3 V20 1S7S 1A11
  • Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
  • Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
  • Amplia gama de desplazamientos disponibles

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    V20
  • Desplazamiento
    22.8 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    1-5/8–12 UN-2B
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/16–12 UN-2B
  • Caudal máximo
    64.27834368 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo