850024-1
850024-1
Artículo MI #00407738
No. Fabricante 850024-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
850024-1
Artículo MI #00407738
No. Fabricante 850024-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
V2010 1F7S1S 1AA12
  • Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
  • Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
  • Amplia gama de desplazamientos disponibles

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Doble
  • Serie
    V2010
  • Desplazamiento
    22.8 cm3/r, 62.3 cm3/r
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/16–12 UN-2B
  • Caudal máximo
    64.38004992 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Orientación del puerto
    135° en sentido antihorario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo