Descripción general
Descripción del fabricante
V2010 1F12S1S 1AA12
- Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
- Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
- Amplia gama de desplazamientos disponibles
Especificaciones
- Tipo de bomba de paletaDoble
- SerieV2010
- Desplazamiento39 cm3/r, 62.3 cm3/r
- Tamaño del puerto de entrada1-1/16–12 UN-2B
- Tamaño del puerto de salida1-1/16–12 UN-2B
- Caudal máximo88.68784128 l/min
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de montajeBrida
- RPM Máx.2400 rpm, 3000 rpm
- Material del selloNitrilo
- Orientación del puerto135° en sentido antihorario
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F, 150 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación