Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- AcciónReversible
- Caudal máximo5.3 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Tensión de alimentación24 V CC
- Número de puestos3
- Número de formas4
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloFluorocarbono
- Altura total51 mm
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Longitud total238 mm
- Ancho general48 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación